CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1 Normzylinder

DSNUP Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1
Rubix:1804402
Hersteller:2159641
EAN:4052568252489
CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typcrdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1 Normzylinder


Standardzylinder DSNUP-16-100-P-A besteht aus einer Polymerkappe mit glatter Kunststofflagerung und einem Aluminiumzylinder. Hub = 100 mm, Kolbendurchmesser = 16 mm, Kolbenstangengewinde = M6, Dämpfung = P: Flexible Dämpfungsringe/-platten an beiden Enden, Einbaulage = beliebig
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht510,36 g
Typcrdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
145,22 exkl. MwSt.
/ Stück
172,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen