DNC-32-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-32-40-PPV-A
Rubix:423912
Hersteller:163306
EAN:4052568004613
DNC-32-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-32-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-32-40-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht643,45 g
Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
190,42 exkl. MwSt.
/ Stück
226,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen