DSNU-16-80-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-16-80-PPV-A
Rubix:423432
Hersteller:19231
EAN:4052568003302
DSNU-16-80-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-16-80-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-16-80-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x28x24 mm
Bruttogewicht122 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub80 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
58,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std