DSNU-25-80-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-25-80-P-A
Rubix:423424
Hersteller:19222
EAN:4052568003265
DSNU-25-80-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-25-80-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-25-80-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)224x40x40 mm
Bruttogewicht320 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
59,86 exkl. MwSt.
/ Stück
71,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen