DSBC-100-100-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-100-100-PPVA-N3
Rubix:1810680
Hersteller:1384808
EAN:4052568016906
DSBC-100-100-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-100-100-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)330x110x110 mm
Bruttogewicht4702 g
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub100 mm
Typdsbc-normzylinder
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
345,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen