K2190.130 Distanzstück, Kunststoff

DISTANZSTÜCK, KUNSTSTOFF SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2190.130
Rubix:3747241
Hersteller:K2190.130
EAN:4059245921614
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typi

Dokumente

Produktdetails : K2190.130 Distanzstück, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA. Ausführung: schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004). Bestellbeispiel: K2190.130 Hinweis: Distanzstücke zum Aufstecken auf die Halter für Flächenelemente. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben. Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden). Zeichnungshinweis: 1) Entfällt bei A=2 mm

Technische Informationen


Attribute
Typi
0,19 exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage