K0434.2301820 Scharnier, aushängbar, rechts, Kunststoff

Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0434.2301820
Rubix:336390
EAN:4059245189311
K0434.2301820 Scharnier aus Kunststoff

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k0434
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0434.2301820 Scharnier, aushängbar, rechts, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: K0434.2251523Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Scharnier aus Kunststoff, aushängbar, rechts

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung35 g
Typscharnier k0434
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen