Referenzen
Fischer:563149
Rubix:3834090
Hersteller:PFUF 2D zl
EAN:4048962446906






Produktdetails : PFUF 2D ZL Verbindungselement
Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Zinklamellen Oberflächenbeschichtung
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Der fischer Verbinder PFUF 2D verbindet mehrdimensionale Konstruktionen mit den Montageschienen FUS und dem Durchsteckverbinder PFCN. Mit dem PFUF 2D Verbinder lassen sich mehrseitige Schachtbauwerke einfach und unkompliziert in kurzer Zeit erstellen. Die Ausführung der Zinklamellenbeschichtung eignet sich für Installationen im Innen- und Außenbereich.
Stärken
• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen
• Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN
• Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen
• Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe
Anwendungen
• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pfuf |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
596,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage