TKLS Ø11 Trägerklammer

Trägerklammer TKLS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:531136
Rubix:3833946
Hersteller:TKLS ø 11
EAN:4048962207583
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : TKLS Ø11 Trägerklammer


Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• Prüfzeichen von VdS, FM und UL • Einfache Befestigung ohne Schweißen und Schrauben. Das spart Zeit und Kosten • Hohe Tragkraft durch massive Ausführung • Nachträgliche Höhenjustierung der Gewindestange dank Durchgangsbohrung Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Die Bauform der TKLS mit Einschlagkeil erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren • Die Zähne der TKLS verhindern wirksam das Abrutschen vom Stahlträger • VdS- und FM-Zulassung garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit • Die Ausführung der TKLS aus Stahlblech gewährleistet höchste Tragkraft • Die TKLS lässt eine Vormontage der Gewindestange zu und ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung

Anwendungen

• Alle Arten von Befestigungen mittels Gewindestange an Stahlbauträgern mit geneigten Flanschinnenseiten bis zu 14% • Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typtkls
Werkstoffstahl
213,50 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
254,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage