DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften 3.2x9x1
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS3,2.200HVZ
Rubix:1994331
Hersteller:007349.02100.0032.000
EAN:4043952828694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN 7349 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 3,2 x 9 x 1
DIN 7349 Stahl 200HV galvanisch verzinkt Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstiften - Abmessung: 3,2 x 9 x 1 VE=S (1000 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M3