Stellschraube Spartex VSTFPT2,5X6EF/200, Gewindedurchmesser: 2.5 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 553
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT2,5X6EF/200
Rubix:527789
Hersteller:000553.00000.9025.006
EAN:4043952095959


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN553 M2.5X6 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm