DIN553 M2.5X4 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT2,5X4EF/200
Rubix:527786
Hersteller:000553.00000.9025.004
EAN:4043952095935


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN553 M2.5X4 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
4 mm