DIN186 MU BM10X30 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT10X30EF4
Rubix:524659
Hersteller:000186.04002.0100.030
EAN:4043952059036


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM10X30 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1022,5 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,64 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
29,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
30 mm