Referenzen
Fischer:071207
Rubix:3899246
Hersteller:RHS M8 x 20 A2
EAN:8001132712078

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : RHS 8.0X20 A2 Hammerkopfschraube
Edelstahl-Hammerkopfschraube.
• Edelstahlschraube für Solarschienen
• Aus Edelstahl
Edelstahl-Hammerkopfschraube für die Befestigung von Photovoltaik-Paneelen.
Funktion:
• Die Hammerkopfschraube in den Schienenschlitz einführen und mit der Mutter fixieren
Stärken
• Die Hammerkopfmutter hat einen kleinen Kopf, wodurch sie in speziellen Situationen wie der Montage von Photovoltaik-Anlagen eingesetzt werden kann
Anwendungen
• Kompatibel mit allen Solarschienen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Kopfform | hammerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage