Referenzen
Fischer:561166
Rubix:3830662
Hersteller:FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG
EAN:4048962431971





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : FBC S 225 M20X100 8.8 HDG Bolzen
Hammerkopfschraube für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Nur für InnoLock FES RS-S Profile mit Verzahnung
• Tragfähigkeit in alle Richtungen
• Markierung an der Bolzenspitze mit zwei versetzten Schlitzen
• Festigkeitsklasse: 8.8
Verzahnte Hammerkopfschrauben mit InnoLock-Geometrie, welche mit der InnoLock-Ankerschiene einen maximalen Formschluss bilden.
Funktion:
• InnoLock FBC-S Hammerkopfschrauben können variabel in die vorgesehene Position von InnoLock Ankerschienen gesetzt werden
• Die Fixierung erfolgt durch einfaches Drehen im Uhrzeigersinn und anschließendem Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoment
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit InnoLock Ankerschiene FES-RS-S
Stärken
• FBC-Anker mit glatter Unterseite passend zur Ankerschiene mit glatten Schienenlippen
• Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit Flexibilität
• Tragfähigkeit in zwei Richtungen
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Kopfform | hammerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
317,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage