Referenzen
Fischer:558381
Rubix:3899642
Hersteller:FBC-N-50/30-M16x60-8.8-HDG
EAN:4048962411812





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : FBC-N-50/30-M16X60-8.8-HDG Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Nur für warmgewalzte Profile ohne Verzahnung
• Tragfähigkeit in alle Richtungen
• Grundlegende Tragfähigkeit in in Schienenlängsrichtung
• Markierung an der Bolzenspitze mit zwei parallelen Schlitzen
• Festigkeitsklasse: 8.8
Hammerkopfschrauben mit Kerbzahn, welcher sich beim aufbringen des Installationsdrehmoment in die Schienenlippe einkerbt.
Funktion:
• FBC-N Hammerkopfschraube können variabel in der geplanten Position der eingegossenen Ankerschiene eingestellt werden
• Die Fixierung erfolgt durch einfaches Drehen um 90° im Uhrzeigersinn und anschließendem Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit warmgewalzten Ankerschiene fischer FES-H
Stärken
• FBC-Anker mit glatter Unterseite passend zur Ankerschiene mit glatten Schienenlippen
• Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit Flexibilität
• Tragfähigkeit in zwei Richtungen
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Kopfform | hammerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage