DIN186 MU BM24X90 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT24X90EF4
Rubix:3630047
Hersteller:000186.04002.0240.090
EAN:4043952059982


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM24X90 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
90 mm