Referenzen
Fischer:572712
Rubix:3830638
Hersteller:FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG
EAN:4048962522051




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : FBC 38/17 M12X40 8.8 HDG Bolzen
Hammerkopfschraube für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Belastbarkeit in zwei Richtungen
• Markierung auf der Schraubenspitze mit einem Schlitz
• Festigkeitsklasse: 8.8
Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Funktion:
• FBC-Hammerkopfschrauben können variabel in der Ankerschiene geplanten Position von Cast-in Rinnen
• Die Fixierung erfolgt durch einfaches Drehen 90° im Uhrzeigersinn und anschließendem Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoment
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit warmgewalzten und kaltgewalzten fischer Ankerschiene FES-C, FES-H und FES-H-S
Stärken
• FBC-Anker mit glatter Unterseite passend zur Ankerschiene mit glatten Schienenlippen
• Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit Flexibilität
• Tragfähigkeit in zwei Richtungen
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Kopfform | hammerkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,10 € exkl. MwSt.
/ 75 Stück
186,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage