DIN1441 8X14X1.6 ST ZN Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN1441 82X110X12 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG8Z
Rubix:549967
Hersteller:001441.00100.0080.000
EAN:4043952353301


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN1441 8X14X1.6 ST ZN Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 82 x110x12
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 8 x 14x 1,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M8