Referenzen
Mitutoyo:950-318
Rubix:1166325

Produktdetails : 950-318 Neigungsmessgerät digital PRO3600
Digitales Neigungsmessgerat
Serie 950
Ein hochauflösender digitaler Winkelmesser/Wasserwaage von Mitutoyo zur präzisen Winkelmessung in der Vertikalebene. Das Gerät kann in jeder beliebigen Winkelposition auf null gesetzt werden und zeigt während der Anwendung direkt den Winkel zwischen dem Gehäuse und dieser Position an – mit einer Auflösung von 0.01 Grad im Bereich von ±10 Grad (0.1 Grad im restlichen Messbereich). Wird das Gerät in horizontaler Lage genullt, erfolgen die Messanzeigen wie bei einer Libelle – jedoch mit dem Vorteil, dass der Messbereich bis zur Vertikalen reicht.
Serie 950
Ein hochauflösender digitaler Winkelmesser/Wasserwaage von Mitutoyo zur präzisen Winkelmessung in der Vertikalebene. Das Gerät kann in jeder beliebigen Winkelposition auf null gesetzt werden und zeigt während der Anwendung direkt den Winkel zwischen dem Gehäuse und dieser Position an – mit einer Auflösung von 0.01 Grad im Bereich von ±10 Grad (0.1 Grad im restlichen Messbereich). Wird das Gerät in horizontaler Lage genullt, erfolgen die Messanzeigen wie bei einer Libelle – jedoch mit dem Vorteil, dass der Messbereich bis zur Vertikalen reicht.
Digitales Neigungsmessgerät
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 153 mm |
|---|---|
| Typ | digital |
| Gewicht | 295 g |
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.015,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.208,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage