Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Facom 3067.200, Länge: 200 mm
3067 - Hochpräzise gerade Nivelliere
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:3067.200
Rubix:3670998
EAN:3148512299011

Produktdetails : 3067.200 Praezisionswasserwaage, gerade
Die Wasserwaage Facom 3067 wurde für Messarbeiten entwickelt, die eine hohe Präzision erfordern. Ihre Konstruktion aus stabilisiertem Gusseisen sowie eine Genauigkeit von 0,04 mm/m machen sie zu einem geeigneten Werkzeug für Ausrichtungs- und Ebenheitskontrollen.
Eigenschaften:
Die Wasserwaage basiert auf einer Konstruktion aus stabilisiertem Gusseisen und eignet sich für wiederholte Messvorgänge. Die Seitenflächen sind mit strukturierten, rutschhemmenden Isolierplatten ausgestattet, die zur Stabilität bei Positionierung und Handhabung beitragen. Die Libellen werden durch farbloses Plexiglas geschützt, um das Risiko von Beschädigungen zu reduzieren und die gute Ablesbarkeit zu erhalten. Die prismatische Basis mit 140°-V-Nut erleichtert das Positionieren auf gebogenen oder kugelförmigen Oberflächen (Achsen, Wellen usw.). Als Flüssigkeit wird Ether verwendet, der aufgrund seiner Fließeigenschaften für die präzise Nivellierungsanzeige geeignet ist. Das Produkt wird in einem Holzkoffer mit Schutzschaum geliefert. Jedes Modell wird mit einem Konformitätszertifikat ausgeliefert.
Spezifikationen:
• Genauigkeit: 0,04 mm/m
• Material: stabilisiertes Gusseisen
• Basistyp: prismatisch mit 140°-V-Nut
• Schutz der Libellen: farbloses Plexiglas
• Flüssigkeitstyp: Ether
• Modell 3067.200: Länge 200 mm; Breite 40 mm; Höhe 42,5 mm; Gewicht 1,620 kg
• Modell 3067.300: Länge 300 mm; Breite 50 mm; Höhe 47 mm; Gewicht 2,58 kg
Normen:
• DIN 877: Diese Norm definiert die Anforderungen an Präzision und Fertigung von Messwasserwaagen zur Kontrolle von Flächen und Ausrichtungen
Eigenschaften:
Die Wasserwaage basiert auf einer Konstruktion aus stabilisiertem Gusseisen und eignet sich für wiederholte Messvorgänge. Die Seitenflächen sind mit strukturierten, rutschhemmenden Isolierplatten ausgestattet, die zur Stabilität bei Positionierung und Handhabung beitragen. Die Libellen werden durch farbloses Plexiglas geschützt, um das Risiko von Beschädigungen zu reduzieren und die gute Ablesbarkeit zu erhalten. Die prismatische Basis mit 140°-V-Nut erleichtert das Positionieren auf gebogenen oder kugelförmigen Oberflächen (Achsen, Wellen usw.). Als Flüssigkeit wird Ether verwendet, der aufgrund seiner Fließeigenschaften für die präzise Nivellierungsanzeige geeignet ist. Das Produkt wird in einem Holzkoffer mit Schutzschaum geliefert. Jedes Modell wird mit einem Konformitätszertifikat ausgeliefert.
Spezifikationen:
• Genauigkeit: 0,04 mm/m
• Material: stabilisiertes Gusseisen
• Basistyp: prismatisch mit 140°-V-Nut
• Schutz der Libellen: farbloses Plexiglas
• Flüssigkeitstyp: Ether
• Modell 3067.200: Länge 200 mm; Breite 40 mm; Höhe 42,5 mm; Gewicht 1,620 kg
• Modell 3067.300: Länge 300 mm; Breite 50 mm; Höhe 47 mm; Gewicht 2,58 kg
Normen:
• DIN 877: Diese Norm definiert die Anforderungen an Präzision und Fertigung von Messwasserwaagen zur Kontrolle von Flächen und Ausrichtungen
Stärken
• Ermöglicht präzise Messungen dank einer Genauigkeit von 0,04 mm/m
• Sorgt für hohe Stabilität durch strukturierte, rutschhemmende Seitenflächen
• Schützt die Libellen mithilfe einer Plexiglasabdeckung vor Stößen und Kratzern
• Erleichtert die Kontrolle zylindrischer Werkstücke durch eine prismatische Basis mit 140°-V-Nut
• Vereinfacht Lagerung und Transport dank mitgeliefertem Holzkoffer
• Sorgt für hohe Stabilität durch strukturierte, rutschhemmende Seitenflächen
• Schützt die Libellen mithilfe einer Plexiglasabdeckung vor Stößen und Kratzern
• Erleichtert die Kontrolle zylindrischer Werkstücke durch eine prismatische Basis mit 140°-V-Nut
• Vereinfacht Lagerung und Transport dank mitgeliefertem Holzkoffer
Anwendungen
Diese Wasserwaage wird für Ausrichtungs-, Ebenheits- und Nivellierkontrollen in industriellen Umgebungen eingesetzt. Sie eignet sich für mechanische Werkstätten, Wartungsarbeiten und messtechnische Anwendungen, die eine hohe Messgenauigkeit erfordern. Dank ihrer prismatischen Basis ist sie ebenfalls für Arbeiten an Wellen, Achsen oder zylindrischen Oberflächen geeignet. Branchen wie der Maschinenbau, die Zerspanung oder die Installation industrieller Anlagen können dieses Instrument in ihre Verfahren zur Maßkontrolle integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1570 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x65x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1570 g |
| Länge | 200 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Gewicht | 1620 g |
| Werkstoff | stabilisiertes gusseisen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage