PFM711S-F02-F Digitaler Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PFM711S-F02-F
Rubix:2206278
Hersteller:PFM711S-F02-F
EAN:3618036259636

Dokumente
Produktdetails : PFM711S-F02-F Digitaler Durchflussschalter
In den letzten Jahren hat man allgemein akzeptiert, dass analoge Durchflussmesser mit Schwebekörpern bei Anwendungen mit geringen Durchflussmengen nicht immer eine genaue Leistungsanzeige liefern. Dank der F&E-Ingenieure von SMC, den weltweit führenden Automatisierungsexperten, und ihrer neuen Serie PFM Digitaler Durchflussschalter mit MEMS-Technologie ist dies nun einfach nicht mehr der Fall. Der neue Durchflussschalter der Serie PFM, der ursprünglich entwickelt wurde, um die Adsorption von Mikrochip-Komponenten im Vakuum und frühzeitige Verstopfungen in Filter- und Düsenanwendungen zu erkennen, ist im Vergleich zu bestehenden Durchflusssensoren dank seines MEMS-Sensors (Micro Electro Mechanical System) unglaublich kompakt und leicht. Mit seinem einzigartigen integrierten Durchflusseinstellventil, das durch einfaches Entfernen des Halteclips hinzugefügt oder entfernt werden kann, lässt sich die lineare Durchflussmenge durch Drehen des Durchflusseinstellknopfes manuell einstellen. Weitere Merkmale des PFM sind das zweifarbige Digitaldisplay, das alle Leistungsunregelmäßigkeiten auf einen Blick anzeigt, und der MEMS-Sensor, der sowohl gerade als auch gebogene Rohrleitungen ermöglicht, was ihn zum perfekten Durchflussschalter macht, wenn Platzmangel ein Problem darstellt.Derzeit ist die PFM-Reihe in vier maximalen Durchflussraten von 10, 25, 50 und 100 l/min erhältlich und eignet sich für den Einsatz mit Luft, Stickstoff, Argon oder Kohlendioxid.
PFM7, Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige, integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x52x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen