PF3W720-F04-BT-M Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PF3W720-F04-BT-M
Rubix:2213743
Hersteller:PF3W720-F04-BT-M
EAN:3618036263763

Dokumente
Produktdetails : PF3W720-F04-BT-M Durchflussschalter
PF3W7, Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige, Integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117x61x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 420 g |
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
617,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage