PF2A751-F04-67N Digitaler Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PF2A751-F04-67N
Rubix:2211819
Hersteller:PF2A751-F04-67N
EAN:3618036271645

Dokumente
Produktdetails : PF2A751-F04-67N Digitaler Durchflussschalter
PF2A7**, Digitaler Durchfluss-Schalter für Druckluft, integrierte Anzeigeeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
501,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
596,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen