PF3A712H-F20-FS Durchflussschalter

Digitaler Durchflussschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:PF3A712H-F20-FS
Rubix:3068907
Hersteller:PF3A712H-F20-FS
EAN:3618036266566
PF3A712H-F20-FS Durchflussschalter

Technische Zusammenfassung

Typdigitaler durchflussschalter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PF3A712H-F20-FS Durchflussschalter


Digitaler Strömungsschalter für große Durchflüsse
Anwendbares Medium: Luft, N2
Durchflussverhältnis: 100:1
Modulare Ausführung verfügbar
3-farbiges 2-zeiliges Informationsdisplay
Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
Durchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min
Reproduzierbarkeit: ±1,0 % v.E.
IP65.
-Anwendbare Medien: Luft, N2.
Durchflussbereich: Max. 12000 L/min.
-Durchflussverhältnis: 100:1.
-3-Farben/ 2-Bildschirm-Display.
-Anschlussgröße: 1, 1 1/2, 2.
-Ausgänge: NPN/PNP und Analoger/Externer Eingang.
-IP65.

Durchflussbereich: 12 (120 bis 12000 l/min)
Gewindetyp: F [G (ISO 1179-1 konform)]
Anschlussgröße: 20 (2)
Ausgangsspezifikationen: FS (Out
Func: Analoger Stromausgang <-> Externer Eingang)
Leitungsdraht: mit Leitungsdraht und M12-Stecker, 3m
Einheitenspezifikation: Einheitenauswahlfunktion
Kalibrierungszertifikat: Keines, Zertifikat in Englisch und Japanisch

Technische Informationen


Attribute
Typdigitaler durchflussschalter
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
932,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.109,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen