PFMB7202-F06-B Digitaler Durchflussschalter

Digitaler Durchflussschalter

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:PFMB7202-F06-B
Rubix:2207885
Hersteller:01343677
EAN:3618036258295
PFMB7202-F06-B Digitaler Durchflussschalter
Technische Zusammenfassung
Typdigitaler durchflussschalter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PFMB7202-F06-B Digitaler Durchflussschalter


Digitaler 2-Farben-Durchflussschalter für trockene Luft und N2.
Große Durchflussmengen, bis zu 2000 l/min.
Großer Messbereich, Messbereich: 100:1.
Schnelle Reaktion: höchste Geschwindigkeit 0,05 s.
Kompakt.
Vertikale Flip-Option zur Einstellung der Displayausrichtung.

Technische Informationen


Attribute
Typdigitaler durchflussschalter
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,79 exkl. MwSt.
/ Stück
361,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage