9560341100 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 11
Digit.-Stromz.-Multimeter
Siehe technische InformationenReferenzen
Benning:044067
Rubix:1545473
Hersteller:044067
Produktdetails : 9560341100 Digital-Stromzangen- Multimeter CM 11
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 11 Benning
Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 11 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 11. Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und Kfz-Elektrik. Präzises Messen von kleinen Gleich-/Wechselströmen mit Auflösung von 0,1 mA. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, Messung von Ruhe-, Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.
Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 11 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 11. Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und Kfz-Elektrik. Präzises Messen von kleinen Gleich-/Wechselströmen mit Auflösung von 0,1 mA. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, Messung von Ruhe-, Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
