0601077700 Spannungsprüfer EXVT1000-17 IP65
Spannungsprüfer EXVT1000-17
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:0601077700
Rubix:3853237
Hersteller:0601077700
EAN:4053423330076





Technische Zusammenfassung
| Messumfang | 1000v ac/dc |
|---|---|
| Überspannungskategorie | cat iv 600 v / cat iii 1000 v |
Produktdetails : 0601077700 Spannungsprüfer EXVT1000-17 IP65
Spannungsprüfer EXVT1000-17, Der EXPERT EXVT1000-17 ist dank IP65-Schutz, stabiler Kabel-Werkzeug-Verbindung und Schlagfestigkeit ein robuster und langlebiger Spannungsprüfer. Es ist ideal für den Baustelleneinsatz und besitzt einen integrierten berührungslosen Spannungsprüfer und eine Taschenlampe sowie ein extralanges Kabel für die Arbeit in großen Schaltschränken. Dieser IEC EN 61243-3:2014-konforme Prüfer gibt Spannungsfreiheit an, auch wenn die Batterien leer sind. Der EXPERT EXVT1000-17 ist praktisch und vielseitig einsetzbar, prüft Durchgang und Dioden, führt Frequenz-, Widerstands- und Niederspannungsmessungen durch und bietet eine Halten- und Stumm-Funktion. Dieses EXPERT-Gerät misst Spannungen bis zu 1000 V AC/DC und besitzt ein LED- und LCD-Display für die präzise Messwertanzeige sowie Audio- und Vibrationsalarme. 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA). Tasche
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | 1000v ac/dc |
|---|---|
| Überspannungskategorie | cat iv 600 v / cat iii 1000 v |
| Anzeige | lcd invertiert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage