9560640710 Gerätetester ST 710

Gerätetester

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:050308
Rubix:1093172
Hersteller:050308
EAN:4014650503084
9560640710 Gerätetester ST 710 Benning

Produktdetails : 9560640710 Gerätetester ST 710


Gerätetester ST 710 Benning
Gerätetester ST 710 Ausführung: Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose. Dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar. Die Grenzwerte nach VDE-Norm sind voreingestellt. Batteriekapazität für 2500 Prüflinge. Lieferung inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung und Batterien. Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen (DGUV-Vorschrift-3-Prüfungen) von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen. Batteriebetrieben. Prüfung elektrischer Geräte/Werkzeuge mit Ein-/Ausschalter, Wärmegeräte, Motorgeräte, Leuchten, Leitungsroller, Mehrfachverteiler und Haushaltsgeräte. Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren. Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren: 0,1-20 mA Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs-/Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode90303330
582,83 exkl. MwSt.
/ Stück
693,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std