9560490400 Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2
Einstrahl.-Temp.-Messge.
Siehe technische InformationenReferenzen
Benning:50420
Rubix:1095106
Hersteller:50420
Produktdetails : 9560490400 Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2
Einstrahlungs-/ Temperatur-Messgerät SUN2Benning
Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät SUN 2 Ausführung: Mit kalibrierter Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor, digitalem Kompass, Daten-Logger für Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur, Datums-/Zeitstempel mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1-60 Minuten), Funkverbindung mit ca. 30 m Reichweite im Freigelände zu Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1 und PV 2 sowie USB-Schnittstelle für den Messwertdownload. Anwendung: Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen (Solarthermie). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Zur Messung der solaren Einstrahlung, Photovoltaikmodul- und Umgebungstemperatur, Himmelsrichtung und des Neigungswinkels. Lieferumfang: Messgerät, Kalibrierzertifikat, Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/Umgebungstemperatursensor, USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien.
Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät SUN 2 Ausführung: Mit kalibrierter Photovoltaik-Referenzzelle zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor, digitalem Kompass, Daten-Logger für Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur, Datums-/Zeitstempel mit Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1-60 Minuten), Funkverbindung mit ca. 30 m Reichweite im Freigelände zu Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1 und PV 2 sowie USB-Schnittstelle für den Messwertdownload. Anwendung: Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen (Solarthermie). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Wirtschaftlichkeitskontrolle), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service- und Wartungsteams. Zur Messung der solaren Einstrahlung, Photovoltaikmodul- und Umgebungstemperatur, Himmelsrichtung und des Neigungswinkels. Lieferumfang: Messgerät, Kalibrierzertifikat, Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/Umgebungstemperatursensor, USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303330 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
580,52 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
