9440201300 Digital-Taschenmessschieber 300 mm mit DATA Var. DA eck. TM
Digit.-Messsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:40201300, 9440201300
Rubix:1557893
Hersteller:40201300
EAN:4317784521307
Produktdetails : 9440201300 Digital-Taschenmessschieber 300 mm mit DATA Var. DA eck. TM
Messschieber digital mit DATA Variable + Daten- Ausgang 300mm FORMAT
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, und Stufenmessungen.
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, und Stufenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

