DIN7349 21X44X8 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

dicke Unterlegscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONEPAIS21A2
Rubix:554374
Hersteller:73492210
EAN:4043377152114
DIN7349 21X44X8 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7349 21X44X8 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften


Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 0X21X8

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser21 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser0 mm
NormDIN 7349
Durchmesser, metrischM20
Stärke8 mm
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

21 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

Durchmesser, metrisch

M20