258.13 Dichtring aus Aluminium, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.13
Rubix:343640
Hersteller:114097
EAN:4047322066754




Dokumente
Produktdetails : 258.13 Dichtring aus Aluminium, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Dichtring aus Aluminium, Temperatur max. 250 °C, für Gewinde G 1/4, AL 99,5, weich, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus aluminium |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
