WN9055 8.4X25 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM25X8,4A2
Rubix:3394797
Hersteller:9055284 25
EAN:4043377209887


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : WN9055 8.4X25 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A2 25X8,4X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
123,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage