DIN462 20 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR20
Rubix:6156
Hersteller:000462.00000.0200.000
EAN:4043952080948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN462 20 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 217,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm