WN9055 5.3X19 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM19X5,3A4
Rubix:3394781
Hersteller:9055453 19
EAN:4043377394880


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : WN9055 5.3X19 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A4 19X5,3X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
87,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage