DIN462 95 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR95
Rubix:526505
Hersteller:000462.00000.0950.000
EAN:4043952081181


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 135 mm |
Produktdetails : DIN462 95 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 865 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
135 mm