WN9055 13.0X29 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM29X13,0A2
Rubix:3394765
Hersteller:9055213 29
EAN:4043377209696


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 29 mm |
Produktdetails : WN9055 13.0X29 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A2 29X13,0X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
85,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage