DIN462 100 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR100
Rubix:526492
Hersteller:000462.00000.1000.000
EAN:4043952081198


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 145 mm |
Produktdetails : DIN462 100 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1030 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,94 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
145 mm