Referenzen
FAG:FSV513
Rubix:512446
Hersteller:0383897030000
EAN:4012801214872

Produktdetails : FSV 513 (FAG) Filzdichtring FAG
Filz-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90,9x11x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 222 g |
| Typ | filzsiegel |
| Innendurchmesser | 90,9 mm |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Breite | 90,9 mm |
| Serie | fsv |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std