DIN7603-AL-20-24-A Dichtring, Flachdichtring, Form: A, Aluminium
Dichtring Metall
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 7603-AL-20-24-A
Rubix:1124704
Hersteller:DIN 7603-AL-20-24-A
EAN:4045525899285




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : DIN7603-AL-20-24-A Dichtring, Flachdichtring, Form: A, Aluminium
Dichtring nach DIN 7603, Einsatz in Verbindung mit Verschlusschrauben DIN 908
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen