Lochsäge Bosch 2608601349, Durchmesser: 24 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2" Best for Concrete
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608601349
Rubix:1607874
EAN:3165140810524

Produktdetails : 2608601349 Diamantnassbohrkrone G 1/2 Best Concrete, 24mm 300mm Ring
Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen. Sie ist geeignet für Diamantbohrmaschinen, die auf ein Nassbohren ausgelegt sind. Durchmesser mm: 24, Arbeitslänge mm: 300, Anzahl Segmente: Ring, Segmenthöhe mm: 10,0
Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best for Concrete, 24 mm, 300 mm, Ring, 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 398x47x42 mm |
| Gewicht der Verpackung | 482 g |
| Durchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
