DHPS Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DHPS-35-A
Rubix:1807911
Hersteller:1254052
EAN:4052568229252
DHPS-35-A Parallelgreifer

Technische Zusammenfassung

Typparallelgreifer
Zylinderhub12,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Parallelgreifer DHPS-35-A Baugröße=35, Hub pro Greifbacken=12,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Parallelgreifer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x100x60 mm
Bruttogewicht1399 g
Typparallelgreifer
Zylinderhub12,5 mm
Zylinderdurchmesser35 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84799080
799,48 exkl. MwSt.
/ Stück
951,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen