DGSL-6-20-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-6-20-PA
Rubix:430194
Hersteller:543917
EAN:4052568182625
DGSL-6-20-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-6-20-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-6-20-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=20 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=30,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=8 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht268 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße8
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
485,49 exkl. MwSt.
/ Stück
577,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen