Referenzen
Festo:DGSL-25-50-PA
Rubix:430311
Hersteller:544034
EAN:4052568183776

Produktdetails : DGSL-25-50-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-25-50-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=50 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=55 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3565 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 32 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
745,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
886,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage