Referenzen
Festo:DGSL-25-40-Y3A
Rubix:430326
Hersteller:544049
EAN:4052568183929

Produktdetails : DGSL-25-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-25-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=56 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=51,5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3350 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 32 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
945,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.125,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage