DGSL-20-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-20-40-Y3A
Rubix:430301
Hersteller:544024
EAN:4052568183677
DGSL-20-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-20-40-Y3A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-20-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=44 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=42 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2170 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
887,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.055,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen