DGSL-16-20-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-16-20-P1A
Rubix:430269
Hersteller:543992
EAN:4052568183356
DGSL-16-20-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-16-20-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-16-20-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=20 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=37,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=39,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1121 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
677,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
806,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage