Referenzen
Festo:DGPL-25-400-PPV-A-B-KF
Rubix:429779
Hersteller:526650
EAN:4052568162399

Technische Zusammenfassung
| Typ | linearer stellantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 400 mm |
Produktdetails : DGPL-25-400-PPV-A-B-KF Linearantrieb, Bauform DGP
Linearantrieb DGPL-25-400-PPV-A-B-KF für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=(* PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, * YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Linearantrieb DGPL-25-400-PPV-A-B-KF für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 400x50x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3725 g |
| Typ | linearer stellantrieb |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 400 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.235,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.660,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen