Referenzen
Festo:DFM-80-25-P-A-GF
Rubix:428149
Hersteller:170885
EAN:4052568013394

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : DFM-80-25-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM
Führungszylinder DFM-80-25-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-80-25-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6970 g |
|---|---|
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 80 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
593,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
706,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage